20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADAM-6017は、8点アナログ入力と2点デジタル出力を搭載したリモートI/Oモジュールです。入出力信号をEthernet経由で上位のコンピュータと直接受け渡しすることが可能です。また、アナログデータは電圧(mV、V)と電流(mA)の両方に対応し、各チャネル毎に個別に入力範囲を設定することが可能です。
仕様10/100Base RJ45ポートx1 アナログ入力x8ch(15mV~10V/10レンジ、0/4~20mA)、デジタル出力x2ch(シンク) Modbus TCP、MQTTプロトコル対応 GCL(グラフィック・コンディション・ロジック)機能で条件を設定して制御可能 動作温度-40 ~ 70℃ 入力mV、V、mA 通信速度10/100 Mbps I/Oタイプ8 AI / 2 DO
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 ・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート ・組み込みウェブサーバ ・データ・ストリーム機能でデータ処理 ・GCL/ P2P/ RESTful API対応 ・C# .NET、VB.NET対応 ・TLSによるセキュリティー ・MQTT 対応 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧: ・ADAM-6050:12xDI / 6xDO ・ADAM-6051:12xDI / 2xDO / 2xカウンター ・ADAM-6060:6xDI / 6xリレー接点 ・ADAM-6066:6xDI / 6xパワーリレー接点
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ADAM-6700シリーズ】ADAM シリーズで、リモートI/O にゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/O ゲートウェイです。 ADAM-6700ゲートウェイには、Cortex(R)-A8 32ビット1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームが搭載されています。 さらに、アナログ入力搭載のADAM-6717とデジタルI/O搭載のADAM-6750の2つのバージョンがあります。また、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)でC言語APIを使用してプログラミングできます。 【特徴】 クラウド/データベースアクセスとエッジデータ分析。分析されたデータは、有線および無線ネットワークを介して、SQL、Azureなどのクラウドデータベースに簡単かつ迅速にアップロロードできます。 【応用】 マシン状況監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【主な特徴】 ・Linuxオープンプラットフォーム ・Modbus、MQTTプロトコル ・エッジで複数のタスクを実行 ・Node-RED(GCL:グラフィック・プログラミング環境)プログラミングが備わっているC言語API ・組込みのダッシュボード ・SDにロギング記録 ・10/100Baseポートx2、RS-485 ---------------------------------------------------------- ・ADAM-6717:8-ch AI、5-ch DI、4-Ch DO ・ADAM-6750:12-ch DI、12-ch DO ・ADAM-4000/6000シリーズでI/Oの拡張可能
1台
43,980 税込48,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3000 VDC ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大115.2 kbps グリーン購入法適合 絶縁電圧(V)DC 3000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番64-8863-48 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
エコ商品
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32KB 仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz 動作電圧5V 入力電圧(V)7~12
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

I/Oコントローラモジュール CONTEC(コンテック) 動画あり
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADAM-4000・4100シリーズは、過酷な環境でも動作を保証できる頑丈なケースを持ちます。 内蔵のマイクロプロセッサが、信号調整、アナログ・デジタルI/O、データ表示、RS-485通信を提供します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 【アナログ・デジタルI/O モジュール】【RS-485通信/Modbus対応】 ・対応プロトコル:ASCIIコマンドおよびModbus/RTU ・チャンネル数:入力8点/16点、差動入力 ・入力タイプ:mV, V, mA / DO ・絶縁電圧:3000 / 2500 VDC
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。 ================================================================================== ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】 ・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。 ・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。 ==================================================================================
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン コネクタ2×RJ45 動作温度(℃)-40~70 関連資料商品データシート(4.87MB) 入力電源(V)10~30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能12-bit 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力形式バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。 ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。 半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。 ・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X ・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション ・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装) ・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装) ・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)102 幅(mm)70 厚さ(mm)27 ポート数5ポート 制御機能全二重/半二重フロー制御 取付け方法DINレール/Wall/スタック 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット 各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1 関連資料商品データシート(0.25MB) 伝送速度10/100BASE ポート【RJ45】5×10/100Base-TX 入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg)0.08 電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式半二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続ヨーロッパ端子台 伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

RS-232シリアル通信をサポート 10/100Base-Tイーサネット・ポート搭載 最大通信速度: 230 kbps 不正アクセスを防ぐ先進セキュリティ・メカニズムを採用 自動再接続機能をサポート ファームウェアのリモート更新機能をサポート ポート・マッピング・ユーティリティによる容易な管理 Windows NT/2000/XP用ドライバをサポート シリアル信号のサージ保護機能をサポート
仕様RS-232 - イーサーネット通信最大通信速度: 230 kbps自動再接続機能シリアル信号のサージ保護
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32K 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力6 動作電圧7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番64-8863-51 入力レンジ±10V 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ 出力点数8点 入力点数8点 応答速度300μsec(max.) 使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V)DC12~24 バス仕様USB2.0 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュール
エコ商品
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アドバンテックのADAM-6300シリーズは、革新的なOPCUAI/Oモジュールで、ゲートウェイを必要とせずにSCADAやクラウドと連携することができるModbusプロトコルを搭載しています。 さらに、OPCUAと内蔵されたセキュリティICにより、データはOTとITレベルで高度に保護されています。
動作温度(℃)-25~70
1台
44,980 税込49,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)