20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個ほか
25 税込28
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個 タイプ正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が使えるのでヘアセットも乾かすのも楽々時短。ブラシ用フック付。組立式
仕様【使えるドライヤー】直径約4.5~7cm/重さ約900gまで 寸法(Φ×高さH)(mm)180×655~985 アズワン品番64-4012-84
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷


自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 トラスコ品番856-2089 全長(mm)82 グリップ径(Φmm)36 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 トラスコ品番856-2088 軸径(Φmm)5 全長(mm)300 軸長(mm)230 先端径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

日東工器フック
エアードリルを吊るのに便利です。
用途エアードリル用フック 適合機種ADR-65、ADR-100
1個
189 税込208
6日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADR
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。社外リサイクル原料を30%以上活用。社内で発生した端材も有効活用。CO2排出量削減に貢献。新環境対応ADRは一般ダンプレート比で約27%削減。※削減率は2022年度のメーカー温室効果ガス排出量及びIDEAV2.3データから算出。衝撃強度、圧力強度が抜群です。耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。断熱性、遮音性にも高価を発揮します。弾力性、復元性ともに優れています。一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。軽く、加工取扱いが容易です。表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)5 ダークグレー 目付(g/m2)1000
1セット(10枚)
24,510 税込26,961
翌々日出荷

ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADR
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100A型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X80 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.86MB) 図解NoVSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.11、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.12、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS513DNR-Y フレーム部品_No.27、MS510RC-6K フレーム部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.18、MS410RCL-K エンジン部品_No.11、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.12、MS410RCL-M エンジン部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 本体部品 6カクボルト_No.17、MS450ADR4 フレーム部品_No.51、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS510RC-6M フレーム部品_No.44、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.34、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.32、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.34
1個
270 税込297
7日以内出荷