カテゴリ

  • 制御機器(253)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 物流用品(68)
  • 切削工具(55)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 農業機械(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adx」の検索結果

関連キーワード
684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2 SDSタイプ

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
  • ハーネス エンジン (1ADX) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1ADX)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1ADX) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ADX)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (1ADX) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1ADX)

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1ADX) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ADX)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1ADX-)パワートレイン コントロール モジュール MAZDA(マツダ)

    (1ADX-)パワートレイン コントロール モジュール

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • LTX/ADXディスペンサー用シールド ゴージョージャパン

    LTX/ADXディスペンサー用シールド

    ゴージョージャパン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    石けん・消毒剤の床・壁面への飛び散りを防ぎます。
    用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。幅(mm)100材質/仕上プラスチック高さ(mm)155質量(g)50奥行(mm)95繰り返し・詰め替え対応
  • ADXディスペンサー 700mL用 ゴージョージャパン

    ADXディスペンサー 700mL用

    ゴージョージャパン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。フロントカバーの大きな窓からカートリッジ内の液剤の残量が簡単に確認できます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。内側の緑のレバーを矢印の方向に押すとカートリッジの出し入れが可能になります。
    用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。トラスコ品番819-3532幅(mm)95材質/仕上プラスチッククローム高さ(mm)240質量(g)380奥行(mm)90繰り返し・詰め替え対応
  • アンカードリルADX2-HEXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-HEXタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ]

    防災シューズ ADX-01

    ANDEX[シューズ]
    15,980税込17,578
    1足
    3日以内出荷
    ソールには片足120kgまで耐える踏み抜きシートが入っており、アッパーは刃物を通さない耐切創素材に難燃加工がされております。2つ折りにし専用ケースに収納できるので、コンパクトで邪魔になりません。クッション性も良いので長時間履ける靴になっています。
    用途危険物の落ちている作業現場や防災用品として。形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ゴム足幅2ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ
  • アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地) 大阪魂

    アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地)

    大阪魂
    3,398税込3,738
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ GOJO

    ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ

    GOJO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    保湿成分を配合、手肌にやさしいハンドソープです。無香料、無着色です。
    トラスコ品番819-3533適合機種8780・8788材質全成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドロピルペタイン、ココアンホジ酢酸2Na、PG、クエン酸、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ポリクオタニウム-10、メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液幅(mm)89容量(mL)700高さ(mm)222奥行(mm)76香り無香料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADX用700mLカートリッジ 4個入 マイルドフォームHウォッシュ ゴージョージャパン

    ADX用700mLカートリッジ 4個入 マイルドフォームHウォッシュ

    ゴージョージャパン
    6,698税込7,368
    1個(4個)
    7日以内出荷
    保湿成分を配合、手肌にやさしいハンドソープです。 無香料、無着色です。
    仕様●容量(mL):700●主成分:ラウレス硫酸Na、グリセリン、ヤシ油脂肪酸PEG、7グりセリル●原産国:アメリカ●商品番号:XGC2401●カタログコード:9-1438-0701アズワン品番67-5748-04
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(87件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • サインペン ぺんてる(アストラム)

    サインペン

    ぺんてる(アストラム)(82件のレビュー)
    679税込747
    1セット(10本)
    当日出荷
    なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
    線幅(mm)0.8材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PP材質(尾栓)再生PE材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮)タイプシングルインク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品 メディアカバーマーケット

    ジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車体の保護に便利な、ガレージジャッキ用の汎用タイプです。サイドのジャッキポイントで持ち上げる際、車体の耳部分を潰さず効率的に作業できます。溝付き設計で滑りにくく、安定した作業が可能です。。【適合サイズ】。台座よりパッドの直径が15mm以上大きいものをお選びください。。【対応確認済】。ARCAN。アルカン。アルミジャッキ2t。アルミジャッキ3t。ルミ&スチールハイブリッドジャッキ2.5t(HJ2500)。アルミ&スチールハブリッドジャッキ3t(HJ3000JP)。スチールジャッキ 3.25t。アルカンHJ2500。アルカンHJ3000JP
    材質ラバー寸法(mm)商品直径×高さ×裏側直径:126×25×115質量(g)約245
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13種別共用型
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • DXトレーニング箸 HK70年代 スケーター

    DXトレーニング箸 HK70年代

    スケーター
    1,198税込1,318
    1膳
    3日以内出荷
    正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。右手用。箸の長さ14.0cm。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×17×4
  • トミカ17 デラックス トレーニング箸 スケーター

    トミカ17 デラックス トレーニング箸

    スケーター
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トミカキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
    材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂トミカ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
  • プラレール17 デラックス トレーニング箸 スケーター

    プラレール17 デラックス トレーニング箸

    スケーター
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    プラレールキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。 お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。 リングは取り外しができ、ステップアップできます。
    材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂プラレール17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
  • いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸 スケーター

    いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸

    スケーター
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    大好きなキャラクターと一緒に練習!トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45タイプいないいないばあ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×17×4
  • ホームセーフティアラートⅡ コスミック出版

    ホームセーフティアラートⅡ

    コスミック出版
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。
    仕様呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方セット内容受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個寸法(mm)受信機/120×26×83、送信機/35×13×67質量(g)受信機/96、送信機/22電源受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)音量3段階(大90dB/m>中>小)アズワン品番8-8103-11動作距離(m)約50(直線見通し)
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • D式止水栓本体(ナットナシ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体(ナットナシ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13種別共用型、ナットなし寸法L(mm)71
  • クリアスター オールマイティ DX BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ DX

    BLUESTAR
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • デラックストレーニング箸 ディノサウルス スケーター

    デラックストレーニング箸 ディノサウルス

    スケーター
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    はじめから正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。「親指リング」と「薬指あて」で動かさない箸をしっかリ固定できます。人差し指で「閉じる」、中指で「開く」ので覚えやすい。補助リングを外しながら無理なくステップアップできます。右利き用です。
    材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂全長(mm)140
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

    SMC(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
    呼び径13仕様ナットなし形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • αユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業

    αユニバーサルソケットアダプターシャンク部

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    用途アルファユニバーサルソケットアダプター用替シャンク
  • キーアダプターDX SK11

    キーアダプターDX

    SK11
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール先端形状マイナス
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • 加速度センサーボード 共立プロダクツ

    加速度センサーボード

    共立プロダクツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
    種類工作キットインターフェースSPI またはI2CセンサーADXL343感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)出力10-13bit消費電流(mA)0.03-0.14基板寸法(mm)10.5×10.5測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g動作電圧2.0V-3.6V付属品基板用リード8本
...