カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(16)
  • 家電(9)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-s10」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセットタジマツール(TJMデザイン)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメット フィルターセフメット送風ファン専用フレーム付フィルターほこりや異物の吸い込みをおさえる交換用フィルター10枚入り
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)3奥行(mm)10
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
40形用ステンガード 三菱電機40形用ステンガード三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.8仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上ガードΦ3、Φ4
ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用) 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用)室本鉄工
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
被削材鉄・銅・アルミ
ドッキングワークライト FUSION ZEFULSドッキングワークライト FUSIONZEFULS
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
用途に合わせてドッキングパワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途作業用 ワークライト 作業灯質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時)保護等級IP20相当バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C定格入力5V/1A点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)0.516適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)191.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
10税込11
1本
7日以内出荷
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)大科電器
109,000税込119,900
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
カスペルスキー スタンダード Kasperskyカスペルスキー スタンダードKaspersky
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から8日以内出荷
カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
238税込262
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カスペルスキー プレミアム 1年1台版 Kasperskyカスペルスキー プレミアム 1年1台版Kaspersky
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
182税込200
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.855適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2168.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
593税込652
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
309税込340
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
GSアシバツナギ ナット固定式 イイファスGSアシバツナギ ナット固定式イイファス
79,980税込87,978
1箱(240本)
3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
383税込421
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
フッ素スポンジ切板 アキツフッ素スポンジ切板アキツ
35,980税込39,578
1枚
10日以内出荷
フッ素ゴムの発泡体です。 耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素スポンジ
【修理】ヒルソー(室本鉄工)AF10S(修理) 修理【修理】ヒルソー(室本鉄工)AF10S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファスGS アシバツナギ下穴処理ビスイイファス
18,980税込20,878
1箱(100本)
3日以内出荷
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(161件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1126件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ナイル ヒルソー用三角ヤスリ 室本鉄工ナイル ヒルソー用三角ヤスリ室本鉄工
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。トラスコ品番852-3140適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S先端形状三角
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
moist 1人用イス(肘なし) 690W649D790H グレーブラウン オカムラ(岡村製作所)moist 1人用イス(肘なし) 690W649D790H グレーブラウンオカムラ(岡村製作所)
289,800税込318,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×649×790グリーン購入法適合
moist3人用各席肘付きイス 0W0D0H グレーブラウン オカムラ(岡村製作所)moist3人用各席肘付きイス 0W0D0H グレーブラウンオカムラ(岡村製作所)
369,800税込406,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10AFSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
559税込615特価
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。