カテゴリ
- バイク部品(14)
- バイク純正部品(4)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「af35 cdi」の検索結果

プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
パワーレブCDIユニット2
KITACO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
パワーREV変換ハーネスKIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷モンキー、APE用パワーレブ2に変換ハーネスを接続させるだけで、適合車種の幅が広がります。主な適合車種リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169)
スーパーバトルC.D.I.
CF POSH(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ
CDI¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼
プログレスR-CDI JOGZR 06-07
DAYTONA(デイトナ)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
RED REVリミッターカット
POSH Faith(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
(887件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20枚)当日出荷超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
HYPER C.D.I.
TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。