553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1袋(5個)
特価
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
79 税込87
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
75,980 税込83,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
689 税込758
当日出荷

色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801) 長さ(m)2
1個
3,783 税込4,161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。
アズワン品番65-0303-71
1パック(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド)
長さ(m)2 色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
1個
6,111 税込6,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。抗菌
仕様線数8 材質線材/18-8ステンレス、柄部/ポリプロピレン(耐熱120℃・抗菌剤配合)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷

磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。 材質ストロンチウム、フェライト粒子 長さ(m)1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1着
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 容量(kg)16 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 アズワン品番64-7144-64 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

材質ココナッツファイバー エスコ品番EA928AG-35 寸法(mm)80×50×25 繰り返し・詰め替え対応
1個
200 税込220
当日出荷

AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.16~0.29
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1缶(16kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
特価
44 税込48
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.59mmPVC、ウェルダー加工 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ポケット付ホワイトボード・掲示板
エコ商品、RoHS
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法適合 仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー) 付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個 材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(脚部)キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 濃墨作品用 運筆にやや粘りがあり、作品に一層の変化を与える。年数を加えると奥深い風格を現します。
材質煤・膠・香料 寸法(mm)29×13×111(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。) 3.0丁型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

3Dグリップで滑らず快適ドライブ。
用途車のハンドルカバー 材質合成皮革/PVC/TPE ブルー サイズS 適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど 適合サイズ(cm)36.5~37.9
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+スペース+スペース 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+コンセント+コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

最高のフィット感! 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。 サイド付フリッパーテンプル。 軟質ブラック鼻パッド。 ソフトモダン付。
規格JIS規格品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質LDPE 寸法(mm)100×190 アズワン品番64-2299-96 入数50
1束(50枚)
270 税込297
翌日出荷

長さ(mm)169 幅(mm)143 高さ(mm)41 適合規格JIS パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5 全長(mm)78.5 質量(g)34 アズワン品番64-7904-23
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)