カテゴリ

  • 制御機器(65)
    • スイッチ(44)
    • パイロットランプ(4)
    • ブザー(1)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ah165」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)富士電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 富士電機Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)Φ32品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機
979税込1,077
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形富士電機
949税込1,044
1個
当日出荷
種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)富士電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から41日以内出荷
接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機閉鎖形・防油形●AH165シリーズ富士電機
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形富士電機
959税込1,055
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165富士電機
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)電源3相 200V接点構成1a1bフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形富士電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成2a2b端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム)富士電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AH165-VR01-S 富士電機AH165-VR01-S富士電機
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形富士電機
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)□25品名押釦スイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形富士電機
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(突凹形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)□25品名照光押しボタンスイッチ光源LED使用電圧(V)DC24
Φ16  押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム)富士電機
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(角フレーム)端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(丸フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(丸フレーム)富士電機
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形富士電機
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(大形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形富士電機
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形富士電機
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から51日以内出荷
Φ19アルミスライドスリーブ TMEHジャパンΦ19アルミスライドスリーブTMEHジャパン
290税込319
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
関連キーワード
ah165 富士電機特集