30,621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場
仕様脇ハギアリ 目付(g/m2)120、3.5oz 素材ポリエステル 生地スムース
1枚
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙 グリーン購入法適合
1個
53 税込58
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
97 税込107
3日以内出荷




良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状インクリーザー 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法Z(mm)10
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
RoHS
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式 付属品ACアダプター、アース線 寸法(mm)175×90×200 質量(kg)約1.8 消費電力(W)15 電源AC100V(50/60Hz) 風量約1.4m/s以上 イオンバランス±5V以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下 アズワン品番2-2161-01
1個
61,800 税込67,980
当日出荷

トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。 付属品取付用アタッチメント、カード2枚 高さ(mm)65 奥行(mm)70 間口(mm)200
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来廃棄される茶殻を再利用しインソールに配合したサステナブルなインソールです。緑茶成分のカテキンが嫌な臭いを消臭し、カテキンの抗菌作用で菌の増加を抑制します。適度な弾力性が歩行時の衝撃を吸収し、腰や膝への負担を軽減します。この茶がら入りインソールは(株)伊藤園と日本ケミフェルト(株)の共同開発商品です。緑茶ペットボトル(600ml)約2本分の茶殻を使用しています。多量の水を含んだ茶殻を乾燥させることなくリサイクルできる技術で、燃料消費や二酸化炭素発生を抑制しています。
トラスコ品番457-9697 材質上面:ポリエステル・ウレタンスポンジ、底面:天然ゴム・ナイロン繊維 表:茶色、裏:抹茶色 適合サイズ(cm)靴:21.0~28.0
1足
1,898 税込2,088
翌日出荷

AINOTEAIR2 AIボイスレコーダー AINOTE Air2 iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン 本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5 本体質量(g)(約)230 バッテリー2600mAh 使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7 ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi) 保証期間1年 記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx OSAndroid 11.0 ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0 接続ポートUSB Type-C 音声システム:4マイク+スピーカー カメラ仕様5MP(文書スキャン対応) ストレージ4GB RAM+32GB
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

1個
特価
8,630 税込9,493
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。 形状インクリーザー 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法Z(mm)10
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
1本
7,514 税込8,265
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リンレイテープやじるし君
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として 引張強度(N/cm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート 材種天然ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
271 税込298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-IN-0800-000 インフクリン  ウェットシート UYEKI 動画あり
気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ 成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩 シリーズインフクリン 商品タイプ携帯用 効果抗ウイルス
1個(20枚)
499 税込549
欠品中

スリーラインカップ
パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。
材質メラミン 容量(mL)230 寸法(mm)104×82×80 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パネルワゴン(PMWタイプ/W750×D500×H880mm/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×900 棚板調整ピッチ(mm)30
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
RoHS
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。 材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度25kgf リング寸法(mm)線径6×縦20×横34 質量(g/m)約70 最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルワゴン(PKWタイプ/W900×D600mm/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン グリーン購入法適合
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ 出力点数4点 入力点数4点 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ0~20mA バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数4ch
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質高密度ポリエチレン JIS規格JC 線径(mm)6 最大輝度(cd/m2)103(20分後)
1本(2m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ 材質ネオプレンスポンジ 形状平板・平プレート 硬度タイプC 25 板厚(mm)2~50 穴数1 寸法LA(mm)100~1000 寸法WA(mm)100~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
730 税込803
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート 形状平板・平プレート 硬度- 板厚(mm)1~2 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
433 税込476
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

インフクリン UYEKI 動画あり
気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ 成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
1個(50mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数3 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
1個
1,293 税込1,422
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)