カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aiwa band」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ)

    スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応)

    aiwa(アイワ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
    用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応充電時間約1.5時間電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAhディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶解像度240 × 456ピクセル、 326PPI防塵防水性能IP67充電方式マグネット式充電BluetoothBluetooth 5.2待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間最大輝度(cd/m2)450タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • 温度環境アラート付きスマートウォッチ アリアス

    温度環境アラート付きスマートウォッチ

    アリアス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
    寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20質量(g)46機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス防水IP67
  • 充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DS(大進)

    充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ

    DS(大進)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
  • 暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション

    暑さ対策アラートウォッチ

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
    用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
  • 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。
    用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band V

    ミツフジ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125種類暑熱症対策ウォッチ本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス

    熱中対策アラート ハートウォッチ

    グリーンクロス
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    当日出荷
    熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
    用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5色ブラック入力電圧(V)5機能通知(振動):あり、通知(光):あり連続使用3.5~4日バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約2入力電流(A)1バッテリー容量(mAh)110充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67音量(dB)アラート:68アラームありNETIS番号KT-240145-VE
  • 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank

    熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)

    Biodata Bank(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。 熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。 医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。 一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。 充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。 IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。 深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。
    用途暑熱リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB
  • 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ

    熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    1熱中警戒アラート機能。独自のアルゴリズムにより算出した体温指数の変化に合わせ、2段階の「アラート音+バイブ+画面表示」で危険を通知。2熱中警戒レベル表示(5段階)。外気温×湿度から算出したHI(Heat Index)に応じて5段階の「表情アイコン+色」で直観表示。現場でひと目で状態を把握。3多言語表示に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語対応。多国籍スタッフが増える建設・製造現場でもスムーズに活用可能。4多機能ヘルスウォッチ機能。日常の体温管理にも役立つ機能を搭載。心拍数モニター(参考値)/血圧表示(参考値)/睡眠モニター/歩数計など多数。5万が一に備えるSOS通話機能。スマホ連携時、登録した最大5名に即時発信が可能。6スマホ連携機能。記録データを専用アプリで確認可能。体温指数や状態推移グラフもアプリで閲覧可能。7高精度な時計機能。スマホ連携時に自動で時刻補正。常に正確な時刻を表示。8現場仕様の安心設計。IP65の生活防水に対応。画面には強化フィルムを標準装備。
    用途熱中症対策として、現場管理。付属品バンド・充電ケーブル・取扱説明書仕様【アプリ対応バージョン】ios13.0以上/Android8.0以上材質ABS、PC、シリコン色ブラック・チタンカラー種類ヘルスウォッチ電流(A)1本体寸法(mm)45×37×11.3本体質量(g)38.5入力電圧(V)DC5.0機能熱中警戒アラート、時計表示、電卓、天気予報(APP接続時)、内部温度、心拍数(参考値)、歩数計、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、睡眠モニター保証期間購入より5か月充電時間(時間)約2動作時間7日間内蔵電池リチウムイオン260mAh防水IP65(生活防水)
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • 熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド 東京企画

    熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド

    東京企画
    ¥4,588税込¥5,047
    1個
    当日出荷
    色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり
  • ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定

    ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
  • リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション SHOWA

    リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    SHOWA
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
    用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC、バンド:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5本体質量(g)25使用温度(℃)-10~50ベルト色ブラック連続使用時間(時間)約20機能通知(光):あり、通知(振動):あり電池3.7V 120mAh防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5~2電源供給方式充電式アラームあり充電端子2PIN専用品
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band S ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band S

    ミツフジ
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化します。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能その他深部体温上昇・下降推定アルゴリズム(上昇アルゴリズムは特許取得済み、下降アルゴリズムは特許申請中)トラスコ品番696-2240セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン幅(mm)25.5色ブラック高さ(mm)15.13奥行(mm)48本体寸法(mm)48×25.5×15.13充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)連続使用可能時間約24時間防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
    用途暑熱リスク対策、熱中症対策用セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書寸法(mm)腕まわり:130~220高さ(mm)15.13材質(本体)PC縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊

    A&D(エー・アンド・デイ)(22件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
    用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
  • ユニクロ 両サドルバンド DIY-ID

    ユニクロ 両サドルバンド

    DIY-ID
    ¥73税込¥80
    1個
    欠品中
    パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
    寸法(mm)20×65タイプ25.4用種類丸サドル(両サドル)
  • ユニクロ 片サドルバンド DIY-ID

    ユニクロ 片サドルバンド

    DIY-ID
    ¥78税込¥86
    1個
    翌々日出荷
    パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
    寸法(mm)18×51タイプ25.4用種類丸サドル(片サドル)アズワン品番65-2342-83
  • 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    ¥479,800税込¥527,780
    1箱(50台)
    4日以内出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • G-SHOCK カシオ計算機

    G-SHOCK

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
    材質樹脂/ステンレス質量(g)57.2種類腕時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9表示方式アナログ(時計)電池CR1220×1LED色アンバー電池寿命約3年材質(バンド)樹脂
  • ケーブルしばり紐(ビニロン) 愛和産業

    ケーブルしばり紐(ビニロン)

    愛和産業(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
    用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業

    スピンドルバンド(綿混紡)

    愛和産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
    用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8色生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • STAND BAR4(スタンドバー4) アイワ金属

    STAND BAR4(スタンドバー4)

    アイワ金属(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
    用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂色ホワイト
  • STAND BAR6(スタンドバー6) アイワ金属

    STAND BAR6(スタンドバー6)

    アイワ金属(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(6個)
    当日出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
    用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂色ホワイト
  • STANDBAR slim 6(スタンドバー スリム 6) アイワ金属

    STANDBAR slim 6(スタンドバー スリム 6)

    アイワ金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(6セット)
    4日以内出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
    用途細い材で柱を立てられるSTAND BARの Slimバージョンです。材質クロスピン(鉄) / 皿タッピングネジ (ステンレス Φ3.5x16mm) / その他 各パーツ(ABS樹脂)色ホワイト耐荷重(kg)柱2本:70取付場所石こうボード壁、木壁
  • 水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン 愛和産業

    水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン

    愛和産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
    用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など生地厚(mm)0.4以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • STANDBAR slim 4(スタンドバー スリム 4) アイワ金属

    STANDBAR slim 4(スタンドバー スリム 4)

    アイワ金属
    ¥899税込¥989
    1パック(4セット)
    6日以内出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
    用途細い材で柱を立てられるSTAND BARの Slimバージョンです。材質クロスピン(鉄) / 皿タッピングネジ (ステンレス Φ3.5x16mm) / その他 各パーツ(ABS樹脂)色ホワイト耐荷重(kg)柱2本:50取付場所石こうボード壁、木壁
  • BL-121 ベリピタロックキット (フェルト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    BL-121 ベリピタロックキット (フェルト)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    "屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
    色#ブラック材質(ソール)フェルト
  • BL-155 ベリピタロックキット (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    BL-155 ベリピタロックキット (フェルトスパイク)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    "屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
    色#ブラック材質(ソール)フェルトスパイク
  • ディーフロン フロロハリス ナチュラル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ディーフロン フロロハリス ナチュラル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス。実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。号数別カラーのスプールバンド付き。(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)。カラー:ナチュラル(0.6~6号)、ステルスピンク(0.8~6号)。巻糸量:50m(0.6~3号)、40m(4~6号)
    材質フロロカーボン色ナチュラル
  • ディーフロン フロロハリス ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ディーフロン フロロハリス ステルスピンク

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス。実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。号数別カラーのスプールバンド付き。(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)。カラー:ナチュラル(0.6~6号)、ステルスピンク(0.8~6号)。巻糸量:50m(0.6~3号)、40m(4~6号)
    材質フロロカーボン色ステルスピンク