絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様リモートI/O
タイプネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
タイプ薄型防水タイプ
応答時間1.5ms
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)
入力点数16点 AC100-120V
応答時間35ms
コモン仕様16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数32点
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
出力点数32点
保護等級IP2X
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.1
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン1.1
局種類リモートI/O局
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
定格入力電圧(V)DC24
入力点数32
保護等級IP2X
応答時間入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)0.005
入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続1線式
CC-Linkバージョン1.10
タイプリモートデバイス局
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4チャンネル
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)
保護等級IP2X
入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)
占有局数1
CC-Linkバージョン1.1
タイプA2C形状端子台タイプ
出力点数32点
CC-Linkバージョン1.1
局種類リモートI/O局
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
色茶
概算質量(kg/km)70
仕上外径(Φmm)約7.6
仕様Ver.1.10
静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上
耐電圧(V/min)AC2000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下
AWG20
特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP1XB
応答時間入力:1.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)0.005
コモン仕様16点1コモン
入力形式DC入力、プラスコモン
外部接続3線式
動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下
CC-Linkバージョン1.1
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ
定格入力電圧(V)DC24
入力点数32
保護等級IP2X
応答時間入力:10ms以下
定格入力電流(A)0.005
入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続1線式
CC-Linkバージョン1.10
関連キーワード