21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

タイプスプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP1XB ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力点数32点 保護等級IP2X 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.1 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.1 局種類リモートI/O局
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP1XB 応答時間入力:1.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格入力電流(A)0.005 コモン仕様16点1コモン 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続3線式 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 CC-Linkバージョン1.1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷