脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE
色緑
質量(g)約600(満水時:約10kg)
サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
トラスコ品番854-7643
種別SKFES1GR
材質PP
色グリーン
外寸(mm)1000×1000×59
足径(Φmm)33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
トラスコ品番854-7606
種別8Y2071
質量(kg)4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1180×45
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2739
幅(mm)1000
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4
色グリーン
高さ(mm)1000
アズワン品番64-8454-69
1枚
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番854-7608
種別8Y2073
質量(kg)4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1180×45
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
材質ポリエチレン
適合PF1、PF2、PF3
材質高密度ポリエチレン
色グレー
トラスコ品番744-8066
寸法(mm)350×350×163
質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バリアタイプ = バリケードフェンス。色 = オレンジ。材質 = HDPE。バリア高さ = 1m。。Work site marking. Orange polypropylene fencing for marking off work sites or access-prohibited areas. Steel stakes for attaching chains, tapes, fencing etc.
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ
材質SUS
刃高(mm)25
樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる
連結できるからレイアウト自由!
簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
用途花壇づくりに
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50
質量(g)178
ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロックプッシュボタン式
色緑
線径(Φmm)6
連結可能なスタイリッシュガーデンフェンス
TAKAGI芝の根ガード・芝の根ストッパーと併用可能
簡単、便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
用途花壇づくりに
寸法(幅W×高さH)(mm)(1本あたり)約455×約510
ノコ刃直角、左傾斜時に受け面が広く取れます。
適合機種LS1213、LS1212
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
縁石、コンクリート塀などに能率良く穴あけ
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法適合
トラスコ品番854-7642
種別SKFES1BL
材質PP
色ブルー
外寸(mm)1000×1000×59
材質PP(ポリプロピレン)
色グリーン
付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個
エスコ品番EA983FV-91
寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)
質量(kg)4(脚取付け時)
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
強化樹脂使用。
工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2742
幅(mm)1000
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4
色グリーン
高さ(mm)1000
品名フェンス
1箱(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス(SUS302)
材質(バネ)ステンレス(SUS302)
表面仕上げ生地
材質(ツメ)焼結合金
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2740
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)571
品名ウエイト
アズワン品番64-8458-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65
ノコ刃外径(Φmm)155~165
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5
ベース回転範囲(°)0~左右52
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。
用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。
トラスコ品番557-5181
径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5
容量(L)フィルター:1.88
最大流量(L/min)48
タンク容量(L)15
最高使用圧力(MPa)0.5
空気圧力(MPa)0.5
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ700
本体寸法(mm)幅263
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)491
寸法L(mm)42
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24237
1個
¥21,760
税込¥23,936
当日出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
当日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
関連キーワード
1
2
次へ