カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ak-17」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛床革手袋 107AK袖17CM (袖長 ) シモン牛床革手袋 107AK袖17CM (袖長 )シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
熱に強く、油汚れに強いです。 切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。 丈夫で長持ちします。 袖を171 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。 親指付根に床革当て付きで強度アップ。
厚さ(mm)1.4メーカー商品コード4110081
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(リングスリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
レッドステッチ・シートベルトストッパー カシムラレッドステッチ・シートベルトストッパーカシムラ
869税込956
1セット(2個)
当日出荷
本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
耐油懐敷 華かすみ青海波 アーテック[和紙]耐油懐敷 華かすみ青海波アーテック[和紙]
479税込527
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
ダクター用締付レンチ ネグロス電工ダクター用締付レンチネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
各命札 ストラップ 金井産業各命札 ストラップ金井産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)
KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17KH(基陽)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:500~伸長時:1700質量(g)1110タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
3,090税込3,399特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
アルキング網戸 GIKEN(川口技研)アルキング網戸GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。 網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。 クローザよけ部品で高さ調整。 ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。 室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
100mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ100mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AK-17刃幅(mm)100
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175寸法H(mm)143適合管外径(Φmm)178
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17
3/8"DRx17mm ソケット(ZYKLOP) エスコ3/8"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)30対辺(mm)17外径(Φmm)23.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-45
アルキング網戸 交換用ネット本体のみ GIKEN(川口技研)アルキング網戸 交換用ネット本体のみGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
交換が簡単に行える、アルキング網戸のネット交換用本体です。
仕様網戸本体のみ
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
470税込517
1個
翌々日出荷
つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。
レンズ色クリアー
シム アジャスト (1NAK) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NAK)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
強力ダルマブロック(ベアリング入) 浅野金属工業強力ダルマブロック(ベアリング入)浅野金属工業
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
シーブ数1
アイナット ステンレス フック付 ラクテムアイナット ステンレス フック付ラクテム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アイボルト ステンレス フック付 ラクテムアイボルト ステンレス フック付ラクテム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17KH(基陽)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
プレート カバー 3AK-17471-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート カバー 3AK-17471-00YAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
(13218)シム,バルブ スバル(13218)シム,バルブスバル(1件のレビュー)
638税込702
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【オーダー】のぼりW600 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス【オーダー】のぼりW600 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷)グリーンクロス(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット(17枚)
14日以内出荷から21日以内出荷
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800材質ポンジチチ上3cm×横5cm仕様四方三巻サービス分類オーダー・加工
【オーダー】のぼりW450 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス【オーダー】のぼりW450 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷)グリーンクロス
20,980税込23,078
1セット(17枚)
14日以内出荷から21日以内出荷
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800材質ポンジチチ上3cm×横5cm仕様四方三巻サービス分類オーダー・加工
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1600件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
吸水・泥落しマット  スクレイプマットH クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット スクレイプマットHクリーンテックス・ジャパン(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷から16日以内出荷
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約9
トップマスターフィッティング KYMCO AK 550 '17 SHAD (シャッド)トップマスターフィッティング KYMCO AK 550 '17SHAD (シャッド)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレードクボタサイド ナタ爪セット日本ブレード
21,980税込24,178特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。