1,713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「抗ウイルス性」と「制菌性」を保持し、特定のウイルスの数を99%以上減少させます。シワになりにくく、洗濯後も乾きやすいイージーケアの素材です。制電糸入りで、ホコリを寄せつけません。繰り返し洗濯しても色が落ちにくいため、きれいな色合い・シルエットを保ちます。左胸に付いているネームループでネームホルダーをしっかりと固定できます。スナップボタンで着脱しやすく、ファスナーなどが動物に当たらないため安心です。ポケット口をたてにすることで動物の手足がひっかかりにくく、獣毛が入りにくい仕様です。襟もとのハンガーループで、壁のフックなどに簡単に掛けられ、型くずれも防げます。繊維上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する、安全性の高いスクラブ
1着
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様油排出口:ドレンコック付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:psi、°F ドレン排出口ドレンコックなし 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
3,298 税込3,628
欠品中

その他【油排出口】ドレンコック付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。 サイズA4タテ 仕様替背紙式 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 穴数2穴 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)280×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール
1冊
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 トラスコ品番364-2712 種別片路開閉型 接続部のサイズRc1/4 質量(g)101 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。
タイプ液状のり 材質スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ受け皿・リング:PE 材質(本体)本体・中栓・キャップ:PE エコマーク認定認定 内容量(mL)70 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213
1本
239 税込263
当日出荷

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)75×75 T2.1
1本ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)60×30 T2.1
1本ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。 材質天然木 全長(mm)185 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷

センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番148-8102 厚さ(mm)30 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(別売) 角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm)2000 横(mm)103 取付け方法マグネット・両面テープ 表示内容(イラストで)あぶない 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状Lightning(オス) 、USB‐A(オス) 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini /iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s /iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air /iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation) /iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電 データ転送
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

ケニス平面鏡
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



液状のりの王様「アラビックヤマト」は、滑らかな塗りあじに加え、速乾性と接着力に優れた商品です。 豊富なバリエーションで用途に応じてご利用いただけます。 スクエアなデザインだから、横にしても転がらず、デスクの引き出しにすっきりおさまります。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 口元をカーブさせたエル型容器で塗りやすく、机の上で転がらない、横置きにも適したタイプです。 特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質【本体】中栓・容器・キャップ:PE、【スポンジキャップ】スポンジ:ウレタン・ナイロン、【メッシュ】受け皿・リング:PE 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(70mL)
249 税込274
当日出荷

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 動画あり
置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチオン/オフ/自動 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサーあかりセンサー 連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時) バッテリーニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式あかりセンサー 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8901-13 灯数4灯 LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3798 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)18 縦(mm)20 横(mm)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別導電率式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水専用 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷



アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 2018年トラスコ掲載ページ3 1036 材質JIS-H4000 A1100P-H14
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。
用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。 材質PP ポケットあり
1冊
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)