576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アルミ標準バット
サイズに応じて入れる物が判別できます 穴あきバットと併用して使用できます
用途保管容器。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質シルバーアルマイト
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)バイク用クリップ
ワンタッチで脱着できます。
材質6061-T6(アルミニウム合金) トラスコ品番856-2338 セット内容USBコード、充電池(18650)1個 質量(g)68 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。 材質/仕上シルバーアルマイト
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2 適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
1台
169,800 税込186,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質/仕上シルバーアルマイト
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有効長(mm)150 全長(mm)190 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
材質アルミダイカスト製 仕上粉体塗装
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

ニシキ工業ロビーチェア
エコ商品
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐次亜塩素酸です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室 仕様組立式 キャスターなし 肘掛なし 設置場所屋外使用不可 座高(mm)385 材質(座面)ビニールレザー 素材ビニールレザー グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)アルミ 材質(ガスケット)NBR
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ロビーチェア
デザインシンプルなロビーチェア。 オフィス利用にも最適。 届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適 材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム 肘掛なし 素材合成皮革
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。 材質/仕上アルミナ 質量(kg)1
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


LION (ライオン事務器)テーブル
エコ商品
ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。
材質(天板)木製・メラミン化粧板 天板厚さ(mm)26 材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚受け金具アルミダイキャスト
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

渡辺電機工業A/D変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 。やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)●モールド加工コネクター:×●外部シース(被膜)材質:PVC●導体太さ:約0.58mm●十字介材:○●スリムコネクター:×●レングスマーク付:○●ケーブル巻取り機能:× 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約100 構造単線 芯数8芯 コネクタなし(ケーブルのみ) ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールドなし(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応(PoE/PoE+)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1B20-1000AL-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1000AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

MY1B20-300AL6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300AL6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

MY1B20-270AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-270AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷

コンパクトに畳めるブレードタイプ。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。LION ALARMが接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ブレード:6mm厚ブレード × 600mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:750g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3 / ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)、Micro USBケーブル (LION ALARMセット) ブラック
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

MY1B32-600AL6Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-600AL6Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
76,980 税込84,678
26日以内出荷

MY1B32-370AL6Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-370AL6Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)370 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
74,980 税込82,478
26日以内出荷

MY1B25-250AL6Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-250AL6Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
55,980 税込61,578
26日以内出荷

MY1B20G-950AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-950AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)950 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
26日以内出荷

MY1B20G-1000AL-M9N メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1000AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷

MY1B25G-400AL7Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-400AL7Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
55,980 税込61,578
26日以内出荷