カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(803)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • 制御機器(104)
  • オフィス家具(58)
  • 切削工具(47)
  • 電気材料(39)
  • 建築金物(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 溶接用品(16)
  • 機構部品(15)
  • 住設機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 事務用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「al-m」の検索結果

関連キーワード
1,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
レザーソーSELECT250 グリップ (AL-M) レザーソーレザーソーSELECT250 グリップ (AL-M)レザーソー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合SELECT250・300
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST適合扉厚(mm)33~41
AL M シートクランプ PROMAX(プロマックス)AL M シートクランプPROMAX(プロマックス)(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5
MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ 美和ロックMIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ美和ロック
5,798税込6,378
1個
当日出荷
MIWA AL4M.TH DT58~65 BK 美和ロックMIWA AL4M.TH DT58~65 BK美和ロック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MIWA AL4M.TH DT33~41 BK 美和ロックMIWA AL4M.TH DT33~41 BK美和ロック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ 美和ロックMIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ美和ロック
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
MIWA AL4M.TH DT33~41 ST 美和ロックMIWA AL4M.TH DT33~41 ST美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIWA AL4M.TH DT42~49 ST 美和ロックMIWA AL4M.TH DT42~49 ST美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロックMIWA AL4M.TH DT50~57 ST美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIWA AL4M.TH DT58~65 ST 美和ロックMIWA AL4M.TH DT58~65 ST美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M-2 38×33~41 STMIWA
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M-4 51×33~41 STMIWA
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー Rフロント
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 51×58~65 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 51×50~57 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 38×42~49 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 64×42~49 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M-2 51×33~41 STMIWA
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 64×50~57 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M-4 38×33~41 STMIWA
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 51×42~49 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 38×50~57 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST MIWAMIWA U9 AL4M-1 38×58~65 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-M ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-Mニッタ
199税込219
1個(1個)
翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 STMIWA
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪 ギガ・セレクション松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪 ギガ・セレクション松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)硬度HRB50
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-GIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G保護構造IP65接点構成DPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
アルミコーティングミトン モノタロウアルミコーティングミトンモノタロウ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300
ミニアルミケース JEJアステージミニアルミケースJEJアステージ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品カギ×2材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)0.6外形寸法(mm)175×130×130内形寸法(mm)160×105×105(75+30)収納量最大約5kg外寸法・幅(mm)175外寸法・高さ(mm)130鍵有外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)105(75+30)有効内寸法・幅(mm)160
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウドアセンサーライト 無線タイプモノタロウ
14,980税込16,478
1組ほか
当日出荷
キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露取扱説明書(2.1MB)電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)(15件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ドロップテスト 共立理化学研究所ドロップテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100回分)
当日出荷から翌々日出荷
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)使用の目安約70~100回分
...