20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2 材質SUS304 形状インサートリング
1個ほか
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 材質ポリプロピレン(PP) 特性耐薬・耐腐食
1個ほか
56 税込62
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ 適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード