カテゴリ
- 制御機器(17)
- 切削工具(9)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 静岡製機(2)
- 水本機械製作所(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- SMC(1)
- MSTコーポレーション(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- OKUTANI(1)
- フジコン(1)
- TOTIME(1)
- YONEOKA RIBBON(1)
エコロジープロダクト
「al6-p」の検索結果

アルミカラーチェーン ピンク
水本機械製作所¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色緑耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線ヒーター
静岡製機¥129,800税込¥142,7801台(15kg)31日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
耐熱サイレンサーステッカー120X34.5mm P-HST6AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST6AL。販売備考:NEW ロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:120X34.5mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)120×34.5色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
アルミパンチングメタル
OKUTANI¥17,980~税込¥19,778~1枚翌日出荷から8日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
OSG(オーエスジー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃
TOTIME¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
オイルタンク95L
静岡製機¥34,900税込¥38,3901台翌々日出荷長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
フジコン ねじなし端子台
フジコン¥669税込¥7361個61日以内出荷長さ(mm)【横向き】7~10ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格(A)10材質(基板)ナイロン66絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(1分間以上)
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個欠品中Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
ツールキット #700S
TGK(東京硝子器械)¥73,980税込¥81,3781組7日以内出荷仕様ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27、ソケット(6角):4S-10、12、13、14、ペンチ:CT-175G、ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224適合コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)、コンビネーションプライア:CP-200SG、モンキレンチ(目盛付):MW-300その他スパナセット:DSP602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、ロング六角棒L形レンチセット:AL900(AL- 1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、強力ニッパー:KN-150G、貫通ドライバー:KMD-075 、100 、150(-角軸プラスチック柄)/KPD-001、002 、003(+角軸プラスチック柄)セット内容46点寸法(mm)エクステンションバー:321(150)タイプウォーターポンププライヤー(強力タイプ):KWP-250、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4Hケース色レッド/ブラックケース寸法(mm)W410×D220×H200収納ケース2205
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6