鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。
・パイプ材質は2種類。
・中空パイプを使用。軽量です。
・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- 寸法A(mm)
- 30
- 寸法D(mm)
- 22
- 寸法Lf(mm)
- min:15
- 許容荷重(N)
- 1000
- M
- M6
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ




























