134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB) 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 適合規格RoHS2 材質(スポンジ)EPDMスポンジ 材質(芯金)アルミワイヤーキャリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

マーテックロックピン付きグラブフック
エコ商品
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテックGGAL ロックピン付グラブフック
エコ商品
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB) 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(スポンジ)EPDMスポンジ 材質(芯金)アルミワイヤーキャリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4 材質耐油TPE RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
889 税込978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

岩田製作所トリムシール (一体成型)TSFB
エコ商品
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール (一体成型)TSEB
エコ商品
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール (一体成型)TSGB
エコ商品
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1袋(1本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1袋(1本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1袋(1本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様出力電流 Max:1.5A 、 レギュレータ機能:バックコンバータ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:MSOP-8EP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール (一体成型)TSHB
エコ商品
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルERシールコレット ER-SEAL-AA
エコ商品
防錆処理が施されています。
用途超精密級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

関連キーワード