50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 材質ステンレスコーティング 形状皿頭 直径(Φmm)5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス ねじ径M4 適合材ALC
1袋(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 頭部形状 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質SUS304 仕様700本/ケース 質量(kg)2.1/ケース ねじ頭径(mm)Φ8 ねじ長さ(mm)35 ねじ径(Φmm)5
1ケース
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1パック
2,420 税込2,662
3日以内出荷

マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,570 税込1,727
翌日出荷


1袋(48個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック
1,230 税込1,353
翌日出荷

1パック
1,340 税込1,474
翌日出荷

1パック
1,020 税込1,122
翌日出荷

1パック
1,230 税込1,353
翌日出荷

1パック
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×80 入数30個
1パック(30本)
2,320 税込2,552
翌日出荷

1パック
1,180 税込1,298
翌日出荷

1パック
1,450 税込1,595
翌日出荷

1パック
1,340 税込1,474
翌日出荷

1パック
1,020 税込1,122
翌日出荷

1パック
1,450 税込1,595
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×50 入数30個
1パック(30本)
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×40 入数30個
1パック(30本)
1,450 税込1,595
翌日出荷

1パック(3個)ほか
199 税込219
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)5×65 入数40個
1パック(40本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター第06A2654号 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
129 税込142
当日出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)