カテゴリ
- 制御機器(60)
- 押しボタンスイッチ(9)
- スイッチ用銘板(1)
- 丸形パイロットランプ(2)
- 科学研究・開発用品(31)
- 実験研究用金属板(3)
- 実験研究用セラミック板(1)
- 実験研究用パイプ/丸棒(2)
- 農業機械(353)
- 切削工具(227)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 研磨材(26)
- バイク純正部品(24)
- 自動車純正部品(23)
- 家電(18)
- 空圧工具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 住設機器(13)
- メカニカル部品(12)
- 電動工具(12)
- 溶接用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- トラック純正部品(6)
- 建築金物(5)
- 手袋(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- アズワン(8)
- BIGM(丸山製作所)(352)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- SMC(70)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(19)
- THECUT(14)
- VISHAY(13)
- WIDIN(27)
- イスカル(15)
- エスコ(21)
- グーリング(33)
- ケナメタル(22)
- スイデン(15)
- ホンダ(26)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱ふそう(16)
- 協和精工(24)
- 日東工器(64)
- ブランドをもっと見る

窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚当日出荷から23日以内出荷窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
木製チェア PVCレザー張り 肘付 WF-C5ALNシリーズ
ジョインテックス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア。座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています。桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用。張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー。最大4脚までスタッキング可能材質背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)質量(kg)7.6張地防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na肘掛付き外寸(mm)幅500×奥行595×高さ805座面高さ(mm)415肘高さ(mm)580座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×460スタッキング最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
MIWA U9 ALN-2 26×33~41 ST
MIWA¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 ALN-4.KNCY DT33~41 ST
MIWA¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
木製チェア PVCレザー張り 背手掛付き WF-C8ALNシリーズ
ジョインテックス¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア。背の上部分に押し引きに便利な握りやすい手掛け付き。座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています。桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用。張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー。最大4脚までスタッキング可能材質背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)質量(kg)8.2張地防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na肘掛付き外寸(mm)幅500×奥行645×高さ838座面高さ(mm)415肘高さ(mm)580座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×460スタッキング最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W
坂口電熱¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥749,800~税込¥824,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥739,800~税込¥813,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ナットソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥362,000~税込¥398,200~1個当日出荷から10日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163036-230309-02.jpg)
アクセサリー(ロックナット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
アジャスタブルロックナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ¥529税込¥5821パック(25個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)2.1寸法A(mm)7.35寸法t(mm)0.3表面処理三価ホワイト適合ねじM4×0.7
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02482882-260708-02.jpg)


![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163036-230309-02.jpg)