カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(10)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(7)
- 作業服(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 横田機工(7)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
- 光精軌工業(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 南口精工(4)
- 日栄インテック(4)
- Vesrah(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NOK(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- 象印マホービン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- BRAKING(2)
- RS PRO(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「an-09」の検索結果

USBファン
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個欠品中USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
アニマーレ フック
サワフジ¥499税込¥5491セット(3個)3日以内出荷「アニマーレ」ハンガー同士を連結できるフック3個いり。 ハンガー同士を連結できる。省スペース収納に便利な「アニマーレ」フック。 3個入りです。ハンガーの首にフックを掛けるだけで簡単に連結できます。 ハンガー1つのスペースに2枚衣類がかけられ、省スペース。 おしゃれなシルバーカラーでインテリアにもなじみやすいです。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×4.5×7
シンプル ファッション ランチョンマット
エルブレイン¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)3日以内出荷おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
彩色筆
あかしや¥699税込¥7691本5日以内出荷水含みの良い羊毛となめらかな白馬毛を使用しており、絵の具の伸びを良くしています。日本画や、絵手紙などの色塗りに適した筆です。用途絵手紙・水墨画用筆硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬毛
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN クォーター(扇形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥57,980税込¥63,7781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN ハーフ(半円形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥62,980税込¥69,2781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥51,980税込¥57,1781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。