カテゴリ
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(2)
- NOK(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TKG(3)
- Vita(4)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンダイヤ[住設、産業関連](2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- 三愛(2)
- 大王製紙(1)
- 日研工作所(5)
- 横田機工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「an26」の検索結果

転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
振替伝票(消費税科目なし) 別寸ヨコ 単式伝票
日本ノート(1件のレビュー)¥259税込¥2851冊当日出荷仕様別寸ヨコ質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)188×106枚数100枚罫単式製本のり綴じ![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス
サンダイヤ[住設、産業関連](3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
三愛¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置可能。屋外でも屋内でも使用できる多用途テントです。高機能素材:ポリエステルオックス420D使用。撥水・遮熱・UVカット機能を備え、環境温度より約-10°の快適空間を実現します。強風対策:ペグ4本とロープ4本付属。強風時でもしっかり固定でき、安心してご使用いただけます。サイズ:間口2450mm×奥行2450mm×高さ2000mm。収納時寸法は約W1300×D280×H280mmとコンパクトに収納可能です。用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2450×2450×2000
オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
三愛¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1950×1950×1850
ボリューム電動エアーベッド
Vita(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。 給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。 マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。 ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。 エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。 さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。 使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!用途ベッド、エアーベッド、寝具材質マット:PVC、ポンプ部:ABS色ブラウン種類エアーベッド電圧(V)AC100耐荷重(kg)90定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)1300機能コンパクト
カバー付き布団収納ラック ホワイト
Vita(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷キャスター付きで布団収納を便利にする収納ラックです。用途布団収納色ホワイト高さ(mm)50(キャスター部)内寸法(mm)1000×605×320間隔(mm)160(底面の隙間)
本革スライドリクライニングチェア
Vita¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から7日以内出荷贅沢の本革仕様!スライド式のリクライニングチェア用途くつろぎの時間に耐荷重(kg)80組立状態完成品座面高(cm)41座面幅(cm)54奥行(mm)770~1200幅(mm)640高さ(mm)600~1010材質(フレーム)鋼材質(表地)本革、合成皮革オットマンの有無なし肘掛けの有無あり折り畳み可否不可クッション材ウレタンチップ材質フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂粉体塗装)、表地:本革、裏地:合成皮革、クッション材:ウレタンチップ質量(kg)11.8種類リクライニングチェア全高(mm)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×770-1200×1010-600寸法(cm)背もたれ:53×70×厚み10、クッション:41×18.5×10、フットレスト面:410×350リクライニングあり
B4サイズが入る多段チェスト
Vita¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷郵便物を折らずに入れられる多段チェスト用途深さの異なる引き出しで簡単に整理整頓材質桐(ラッカー塗装)幅(mm)320奥行(mm)440キャスター(mm)約55天板寸法(mm)320×430×15引出し内寸法(mm)小:260×365×50、大:260×365×115![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤ[住設、産業関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22964052-260702-02.jpg)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板
サンダイヤ[住設、産業関連]¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質アルミメッキ鋼板
重量用リニアローラーレール LAN型 レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から10日以内出荷レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼
ESD PROTECTION DIODE SOT323-e3;
VISHAY¥799~税込¥879~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様TVSダイオード種別26.5V;IrRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ
アズワン¥7,821税込¥8,6031箱(50枚)当日出荷内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))厚さ(mm)0.22色ブラック入数(枚)50規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ全長(cm)約28.0エンボス加工全面エンボス
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
フライス オクトミル用インサート OFEN0704・
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。仕様AN(deg):26RoHS指令(10物質対応)対応












![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)













![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤ[住設、産業関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22964052-260702-02.jpg)