スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け
使用温度範囲(℃)4~80
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1122
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子オープンバレル端子
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプスティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1565は屈折率 1.57 で透明性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。
1565主剤(AP-058)と硬化剤(AP-056)を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。
硬化剤D(AP-155)と組み合わせて使用いただくことで、高い透明性を得られます。
無溶剤のために硬化時の収縮がなく、光学的歪みはもちろん、接合面に亀裂などの発生がありません。
硬化皮膜は透明に近く、ガラス、プラスチックの透明接着に適しています。
エポキシポリサルファイド系ですのでたわみ性、耐衝撃性がすぐれています。
接着強さが大きく、耐水、耐油、耐薬品性がすぐれていますので、過酷な使用条件に耐えます。
低温加熱(60℃以下)により硬化時間を短縮できます。
用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。
金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)14.8
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証
長さ(mm)12
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥259
税込¥285
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
アース端子なし
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)(差込口)34
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり、(電話回線)なし
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
ケーブル1.5DS-QEHV(TA)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P/ノーマル
機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットなし
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ライト木目
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)1000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)5000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2W
ケーブル外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-FB
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ダークブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
ボディに高性能樹脂を採用しております。タイヤはノンマーキング仕様です。
材質本体:ポリアミド
色グレー
材質(車輪)ポリウレタン
タイプ自在式(ホイールロック付)
許容荷重(daN)98
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディに高性能樹脂を採用しております。タイヤはノンマーキング仕様です。
材質本体:ポリアミド
色グレー
材質(車輪)ポリウレタン
タイプ自在式
許容荷重(daN)98
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ