24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 赤外線センサー
エコ商品
仕様EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ.一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。.黒色プラスチック製ハウジングLED表示IP50動作温度範囲-10~55適切なコネクタについては、品番;219-2448219-2448及び;219-2454219-2454を確認 保護等級IP50 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)55 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式フォトトランジスタ 最大電流(mA)100 電気的接続コネクタ
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック 保持力(N)29 タキゲンコード21537
1個
394 税込433
当日出荷

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック 保持力(N)29 タキゲンコード22333
1個
412 税込453
当日出荷

前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色アイボリー 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。コンセントトレータイプは飛沫拡散防止パネル使用時も電源にアクセスしやすい、机上コンセント付きタイプ。配線ボックス内にはスピーカーなどを収納できます。
高さ(mm)720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。スイングオープンタイプは両側から開閉可能な配線カバーで、天板と同柄で上質な空間を演出します。マイクなどのケーブルも出しやすい、全周開口タイプ。
高さ(mm)720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。スイングオープンタイプは両側から開閉可能な配線カバーで、天板と同柄で上質な空間を演出します。マイクなどのケーブルも出しやすい、全周開口タイプ。
高さ(mm)720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。コンセントトレータイプは飛沫拡散防止パネル使用時も電源にアクセスしやすい、机上コンセント付きタイプ。配線ボックス内にはスピーカーなどを収納できます。
高さ(mm)720 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

関連キーワード