2,664件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)AP-03用ペン軸
ペックマーカAP-03用のペン軸です。
用途ペックマーカAP-03用のペン軸として 適合機種AP-03
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198 税込10,118
欠品中

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 全長(mm)223 質量(g)285 頭部幅(mm)39 切断能力(Φmm) 銅線2 ハンドル幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷








イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)
























関連キーワード