115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ブラケット AP-SP型
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 USBポートなし バリスタ電圧(V)240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15 プラグ形状3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ抜け止め スイッチ一括集中 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし アース端子あり マグネットあり 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE) 材質ABS樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80 適合地域日本国内 プラグ形状2P プラグタイプ収納式スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1本
699 税込769
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード 定格容量(W)1500 バリスタ電圧(V)470 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッターほこりシャッター付き 絶縁種別絶縁キャップ スイッチなし コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
1本(420mL)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)70 規格PSE適合 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード アース端子× 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
799 税込879
当日出荷

特殊構造のジョイントで曲がりとゆるみを防ぐ。
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)70 スイッチ集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数2 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品変換アダプタ×1 グレー 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数8 コンセント形状接地2P 電源コード(m)2.5 機能ブレーカー付き、マグネット付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×31 プラグ形状3P
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量15A・125V ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガードタップ
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500A スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く) 適合地域日本国内 アズワン品番64-0910-59 マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品 制限電圧(V)455 バリスタ電圧(V)270 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ベルトインタイプのパーテーションスタンドのオプション案内板です。
材質本体:ナイロン、パネル:PET 幅(mm)300 高さ(mm)220 質量(g)1800 奥行(mm)29
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)60 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×25×41 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
799 税込879
当日出荷

棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
ホワイト 材質ABS樹脂
1セット
149 税込164
3日以内出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)62 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプスイング式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 コンセント形状3P ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用プレート
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~1MPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 接続ルアーロック 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-12 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コベルコ(KOBELCO)ギヤーオイル 90
規格GL-4相当 粘度90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレー コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,680 税込4,048
7日以内出荷

本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。 電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。 塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。 きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。 ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン 寸法(cm)28×22×22 区分洗車道具 質量(g)420 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷


サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD CADデータあり
1個
825 税込908
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


AP-SH-WT 棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用フック
エコ商品
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2 種類その他 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷

AP-S32PS 棚柱収納システム用パイプソケット(受け) LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム ホワイト 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷


関連キーワード