形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質IC635
トラスコ品番162-7902
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.52
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.4
寸法F(mm)1.67
寸法l(mm)10.2
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
寸法s(mm)3.85
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)8
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC950
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)17.3
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108
刃数2枚
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)31.7
適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
関連キーワード