種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。
材質鉄、樹脂、アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付
付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面ホワイトボード(白板)。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)46
アズワン品番64-7854-96
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
Omron J7KNA-AR シリーズコンタクタリレーは、Coil 電圧が 230 V ac で、定格熱電流が 10 Aねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H57.5 x W45 x D49 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC
アズワン品番65-7284-10
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
関連キーワード