本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
種類エア-リベッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類エア-リベッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連資料パーツリスト
種類エア-リベッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類エア-リベッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類エア-リベッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
排気機構リリーフタイプ
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
使用ジョー超硬質中
全長(mm)270
質量(kg)1.2
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
工具ストローク(mm)16
高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21
1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7
トラスコ品番161-1399
対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
流れ方向(-) 左→右
排気機構リリーフタイプ
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアーリベッター
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
タイプ吸引排出装置付
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。
空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
必要空気圧0.49~0.59MPa
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS
寸法(Φ×高さH)(mm)90.5×21.5
滅菌γ線
1セット(10枚×50袋)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
排気方式(-) リリーフタイプ
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に
適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M
トラスコ品番212-2235
質量(g)5
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10
アズワン品番65-0335-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に
トラスコ品番212-2201
適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A
質量(g)3
1パック(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX
アズワン品番65-0335-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
トラスコ品番786-4914
適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
リベット径(Φmm)4
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
トラスコ品番786-4892
適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
質量(g)5
使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EX
トラスコ品番212-2243
種別リベッター用
質量(g)9
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)
適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H
適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
トラスコ品番215-2794
適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX
質量(g)5
アズワン品番65-1970-04
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
トラスコ品番215-2799
適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX
質量(g)10
アズワン品番65-1970-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-46
入数3本組
1組
¥103,600
税込¥113,960
当日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)3.28
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-42
入数3本組
1組
¥70,900
税込¥77,990
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)8.05
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-45
入数3本組
1組
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)6.46
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-44
入数3本組
1組
¥86,300
税込¥94,930
翌日出荷
トラスコ品番215-2802
適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX
質量(g)28
アズワン品番65-1970-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ