14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

タカチ電機工業モニターアーム MARシリーズ
エコ商品
液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。
材質鉄、樹脂、アルミダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
エコ商品
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
169,800 税込186,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
159,800 税込175,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面ホワイトボード(白板)。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
1枚
199,800 税込219,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA949AR-312 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
320 税込352
当日出荷

1個
9,070 税込9,977
翌日出荷


オムロンヘルスケア電磁接触器 230 V ac 4極
Omron J7KNA-AR シリーズコンタクタリレーは、Coil 電圧が 230 V ac で、定格熱電流が 10 Aねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H57.5 x W45 x D49 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC アズワン品番65-7284-10
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)