カテゴリ
- 制御機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ar9r003」の検索結果

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
押ボタンカバー (マグネット付)
篠原電機(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LEDフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
押ボタンスイッチ用ガードリングセット
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。適合本体A22NE-PD/A22NE-P/A22E穴径(Φmm)22.2
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(18件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
押しボタンスイッチΦ30
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800AR
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800
押しボタンSW
富士電機¥979~税込¥1,077~1個22日以内出荷・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
















![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)