種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質アクリルアルティメットUVカット
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~4
穴数6
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質アクリルアルティメットUVカット
形状平板・平プレート
色透明
穴数6
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
材質(鼻パッド)シリコン
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
大きく押しやすくなった泡ポンプから出るモコモコの泡が手のすみずみまでやさしくキレイに洗います。
タイプ泡
シリーズarau.(アラウ)
繰り返し・詰め替え対応
アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
用途アラウーノ 泡洗浄用
成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
種別泡
容量(mL)250
液性中性
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
無添加+天然ハーブのやさしさでふっくら仕上げ100%植物性洗浄成分のピュアな無添加せっけん。ドラム式対応。柔軟剤なしでもなめらかでやわらかな仕上がりに。使いやすい溶解性に優れた液体せっけん。
用途綿・麻・合成繊維用。
形状液体
シリーズアラウ
適合用途敏感肌用
繰り返し・詰め替え対応
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
種別ターンアラウンド2型
複写枚数5枚
内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)
寸法(縦×横)(mm)約305×127mm
寸法(inch)Y12×T5
1箱(1000セット)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟剤なしでもふっくら、やわらかな仕上がりに。使いやすい溶解性に優れた液体せっけん。無添加せっけん。ドラム式対
用途綿・麻・合成繊維用。
形状液体
シリーズアラウ
適合用途敏感肌用
繰り返し・詰め替え対応
寸法(mm)120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50
適合プリンタドットプリンタ
さら湯よりもっといたわるお湯質※に。炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めほぐす【医薬部外品】※湯ざわり
シリーズバブ
香り森
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12錠)
¥469
税込¥516
当日出荷
さら湯よりもっといたわるお湯質※に。炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めほぐす【医薬部外品】※湯ざわり
シリーズバブ
香り柑橘
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12錠)
¥469
税込¥516
当日出荷
寸法(mm)120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50
適合プリンタドットプリンタ
ボトルをくびれのある持ちやすい形に改良し、手肌を気づかいアロエエキスを配合しました。油汚れがキュッキュッとスッキリ。お弁当箱などのプラスチック製品の油汚れにすばやい泡切れですすぎがスピーディー。
タイプ液体
シリーズarau.(アラウ)
使用場所キッチン
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ダークブラウン
質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)
使用場所屋内専用
入数4個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス
タイプ原液使用
摘要中型車4~5台分
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R
アズワン品番2-9048-02
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)304
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)304
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 157
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力
通信方式単信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
色【カメラ本体】オフホワイト
質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9
方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず
有効画素数約500万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.0
指向性【内蔵マイク】無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル
フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
画角【撮影】対角75度
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
塗り広げやすく垂れにくいジェルが、汚れを軟化させて絡めとります。
吸引・除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して水を使わない口腔ケアを行うことができます。
口腔清掃のほか、保湿ジェルとしても使用できます。
水を使わず洗浄!誤嚥防止に。
成分水・グリセリン・ヒアルロン酸Na・セチルピリジニウムクロリド等
タイプさわやかなミント味
内容量(g)80
アズワン品番7-4693-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
肌本来のうるおいを守り、肌ストレスを残さない無添加ベビーソープ。「ふつう肌さん」におすすめの定番タイプ。
シリーズara.u(アラウ)
商品タイプ詰替え
1個(400mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ 3個入り。印字面をラミネートシールでカバーする擦過性に強いラベルテープです。※Mk2600/Mk1500でご利用いただく際には、キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り(3471A048)の装着が必要です。
材質テープ:PET、カセット:ABS・PP
長さ(mm)(カット)8~150
テープ幅(mm)33
テープ長さ(m)8
対応機種MK5000、MK3000、Mk2600、Mk1500
適合ケーブル外径(Φmm)Φ3~Φ7.6(4mm全角/1行/枠なしの場合)
印字幅(mm)10
1箱(3個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。
サイズT5×Y11
色青
仕様とじ具片開き
タイプヨコ型
収納枚数400
背幅(mm)52
穴数2
とじ厚(mm)40
穴間隔(mm)80
芯材色厚板紙70%
外寸(幅W×高さH)(mm)309×138
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
1冊
¥699
税込¥769
欠品中
肌本来のうるおいを守り、肌ストレスを残さない無添加ベビーソープ。「ふつう肌さん」におすすめの定番タイプ。
シリーズara.u(アラウ)
温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。
(保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYB-1
【医薬部外品】薬用入浴剤
【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。
成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
香り気分ほぐれる薬草の香り
有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹)
効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-52
湯の色にごり
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
1個(600g)
¥669
税込¥736
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 2024年版
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用
タイプ原液使用
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
肌本来のうるおいを守り、肌ストレスを残さない無添加ベビーソープ。天然の保湿成分たっぷりの「かさかさ肌さん」におすすめのしっとりタイプ。
シリーズara.u(アラウ)
4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。
ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。
また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。
出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、
スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。
アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。
対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
洗たく用せっけん専用のなめらか仕上げ。
クエン酸のチカラで衣類のふんわり感を保ちながら、なめらかさと吸水性アップ。
長期保管による黄ばみ・変色・ニオイを防止します。
商品タイプ本体
形状液体
シリーズarau.(アラウ)
アズワン品番64-1228-73
1個(720mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
血液・おりもの汚れ、ファンデーション・口紅の汚れを泡タイプで落とします
シリーズエルミー
繰り返し・詰め替え対応
1個(200mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿
材質アカシア
工場家具というコンセプトにより誕生したプロワークチェアに座面回転式シートが搭載されたプロワークチェアアラウンドが登場。
質量(kg)8
高さ(mm)930
耐荷重(kg)100
背もたれあり
材質(シート)ビニールレザー
材質(フレーム)スチールパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100
座高(mm)365~895
材質(座面)ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SH(mm)365~895
グリーン購入法適合
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ