ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
付属品ヘラ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise
密度(g/cm3)2.50
熱伝導率(W/mk)8.5
保証期間初期不良のみ
仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」
20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化
MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮
金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
色グレー
使用温度範囲(℃)連続:-50~150
体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12
粘度45000poise
保証期間初期不良のみ
密度(g/cm3)2.6
絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノダイヤモンドパウダー配合です。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。
扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3
成分シリコーン、金属酸化物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120
内容量(g)2.8
アズワン品番64-0868-65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類その他
トラスコ品番327-5311
形状チューブ入り
質量(g)20
耐熱温度(℃)200
熱伝導率(W/mk)0.84
体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014
危険等級その他のもの
アズワン品番1-9259-01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量20g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1
材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類壁掛け・無地
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329
容量(mL)9
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015
外観白色ペースト状
硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)0.92
粘度(Pa・s)85~108
誘電率(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類その他
形状注射容器入り
質量(g)12
耐熱温度(℃)300
熱伝導率(W/mk)0.96
体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 。標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)
熱伝導率(W/mk)9
許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子サイズ平均490
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20
色シルバー
質量(g)4
長さ(cm)67
動作温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)84
電圧(V)DC12
ベアリングDual Ball Bearing
定格電流(A)0.29
最大静圧(mmH2O)4.35
接続PWM 4ピン
回転数200~3300rpm
ノイズレベル最大:0.6Sone
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
寸法(mm)120×120×25
質量(g)145
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.1
最大静圧(mmH2O)2.2
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm)
ノイズレベル最大:0.3Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率の高いグラフェンを配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。
材質シリコーン、金属酸化物、グラフェン
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)3.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン
●静圧を最適化
静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。
●効率的な冷却
気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。
●最新世代高性能モーター
モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。
●95%の振動を吸収
新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。
●4倍の寿命
新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13
質量(g)140
付属品取付ネジ
保証期間2年間
ベアリングFluid Dynamic Bearing
寸法(mm)120×120×厚さ27
接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン
電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)2.75
ノイズレベル0.45Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40
最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h
仕様●リブ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)25
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード