小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
使用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
回転方向軸端側から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)1000
形状T6
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。
飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く)
飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
容量(L)実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43
本体寸法(mm)約152×136×218
本体質量(kg)約0.97
保温効力(℃)68度以上(6時間)
LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3)
寸法E(mm)25
寸法t1(mm)2
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10
寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
最高温度(℃)(感温部)60
温度34
電気定格中電流
温度調整範囲(℃)-10~35
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
アズワン品番65-6681-70
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
電気定格中電流
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale V2 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler 1100 (2017-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
適合車種Ducati、Monster 1200 (2014-2022)、Monster 1200 R (2016-2022)、Monster 1200 S (2014-2022)、Monster 821 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 S (2018-2019)
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5
電源(V)単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180
材質(天板)クリスタルコート
給排気ブロックアセンブリ(16)EX120対応
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
仕様併用可能製品 = グループLコネクタシェルサイズ = 8ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 33.27mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,160
税込¥15,576
7日以内出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
アリエルをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。
音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。
重さを感じさせない軽量10グラム。
絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。
本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。
幅(mm)500
質量(g)10
デザインアリエル
Bluetooth4.1
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ