配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90
寸法H1(mm)105
寸法H2(mm)90
寸法K1(mm)86
寸法L(mm)28
寸法P2(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 8×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 7●CANチャンネル数 - 0●寸法 - 10×10×1.45mm●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ3000
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ2500
関連キーワード