522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530 ストローク(mm)(EV)370 寸法(mm)(雲台取り付け部)39 直径(Φmm)(ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm)497×102 パイプ径(Φmm)24 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-07 搭載可能質量(kg)2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
839 税込923
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
14,980 税込16,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。
取付方式盤面取付 入力種類直流電流 電源電圧(V)AC100~240 表示桁数4.5 表示色赤色 入力電流(A)0.004~0.02
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形) 付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)141×45×79 測定範囲0~100 質量(g)310 電源3.7V、リチウムバッテリー 分解能0.1 精度(%)±1 使用環境温度(℃)0~40 繰返し精度0.3 使用環境湿度(%)85以下
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。
材質ABS、アルミニウム、シリコン 質量(g)約425 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

河村電器産業アラーム盤 ARM
金属製・露出型
横(mm)330 深さ(mm)100 材質(本体)金属 種類警報盤
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。
材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン ブラック 質量(g)約730 耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5 対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで) アーム長さ(mm)【メインホルダーアーム部】860、【サブホルダーアーム部】約250 角度調節
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)実質量:5.02 角度(°)スウィベル:±90 型番SST-ARM25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129 適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°)±90 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)±90(ピボット)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷


ARM Series(ARM11AB2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)イノックススター InoxSTar
RoHS
従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途半導体製造業・原子力・屋外設置など 材質高強度ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷


1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,631 税込8,394
7日以内出荷

マイク用の調整可能なマウント、Wave Mic Armは、ボーカル収録を手軽に行えるように、最適な位置へマイクを近づけて配置が可能です。洗練されたデザイン、柔軟性、そして幅広い互換性を備えており、ポッドキャストや配信環境に最適です。
用途マルチモニター環境 仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ 寸法(mm)ライザー付属:150 ブラック 取付デスククランプ 質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし) 対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント) 取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ 材質(アーム)金属 耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む) 可動範囲(mm)水平:950、垂直:850 回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360 スタイルハイライズ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ARM Series(ARM11BB2) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BC2) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BA2) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード