カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as-1-50s」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    909税込1,000
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 配管ステッカー 青地白矢印 ユニット

    配管ステッカー 青地白矢印

    ユニット
    809税込890
    1組(10枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    トラスコ品番745-6433材質アルミ厚さ(mm)0.12摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80耐熱温度(℃)約-30~+100表示内容青地白矢印地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • SUSハンドリフター TRUSCO

    SUSハンドリフター

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
    用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • GASKET KIT(AS)   061A1KA5S50 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A1KA5S50

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 開閉確認センサ 近藤製作所

    開閉確認センサ

    近藤製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷
    全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-50~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-50~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    95,950税込105,545
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    93,860税込103,246
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • 空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン クラス150 KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン クラス150

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    仕様空気操作式 スプリングリターン型、鋳鋼クラス150 フランジ形ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力検査: API 598規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: ASME B16.5 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    132,050税込145,255
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
  • メーンスイッチアッシ BIGM(丸山製作所)

    メーンスイッチアッシ

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    備考39~41フクム部品名称メーンスイッチアッシ図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.38、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.38、VSA-310M 走行用エンジン(パネル)部品_No.8、BSA-400 付属品部品_No.3、BSA-420S エンジン 付属品1部品_No.50、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.38、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.38、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.38、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.38、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.38
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-50A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-50A~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-50A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-50A~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
  • ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD

    近藤製作所
    51,980税込57,178
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ

    近藤製作所
    52,060税込57,266
    1個
    16日以内出荷
    トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
    タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR

    近藤製作所
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
    タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

    近藤製作所
    104,310税込114,741
    1個
    16日以内出荷から39日以内出荷
    エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
    タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

    近藤製作所
    157,795税込173,575
    1個
    16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
    タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

    近藤製作所
    105,925税込116,518
    1個
    16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
  • チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

    近藤製作所
    160,740税込176,814
    1個
    16日以内出荷
    2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
    タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT

    近藤製作所
    82,080税込90,288
    1個
    91日以内出荷
    ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
    シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG

    近藤製作所
    106,400税込117,040
    1個
    91日以内出荷
    従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
    タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7