曜日別特売

高性能潤滑スプレー アドモスAS-01

高性能潤滑スプレー アドモスAS-01 - TGK(東京硝子器械)

強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。
有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。

用途
サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。
色
外観:淡黄色透明
容量(mL)
420
種類
浸透・防錆・潤滑スプレー
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061150AS-01
¥1,940
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする