種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。
本体には便利な目盛付です。
ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
色半透明
耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥330
税込¥363
当日出荷
グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ
付属品収納袋付き
材質握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン
質量(g)約280
長さ(cm)68~90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
関連キーワード