56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール TA6
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
1本(1830mm)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質6ナイロン 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1820mm)ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間引違い
材質アルミ 長さ(mm)1596(レール) 関連資料(0.11MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1645 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 0.75間片引き
材質アルミ 長さ(mm)1141(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1190 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1.5間(3枚引違い)
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) 関連資料(0.25MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間幅狭片引き
材質アルミ 長さ(mm)1396(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1445 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間片引き
材質アルミ 長さ(mm)1596(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1645 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1.5間(2枚引き)
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) 関連資料(0.09MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材 断面寸法(mm)9×6
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
種別ファクトライン20 質量(kg)0.2 ホワイト 種類PLCプラグ器具取付台
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)124 内寸法(mm)920×375×450(×2段) 外寸(mm)1100×480×1290 型番SL-110 収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個 アズワン品番3-3012-01 扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
1箱(20本)ほか
1,970 税込2,167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを新たに品揃え
仕様●セット内容●▼本体(61-758-99-2):W75×H180cm ×1●▼本体(61-759-2-2):W90×H180cm ×2●▼連結(61-759-3-2):W90×H180cm ×2●▼上部サインセットW75cm用(61-759-10-1)×1●▼上部サインセットW90cm用(61-759-10-2)×4●▼ガルバ天板セットW75cm用(61-759-4-1)×1●▼スチール天板セットW90cm用(61-759-5-2)×4●▼ガルバステージ棚セットW75cm用(61-759-8-1)×1●▼スチールステージ棚セットW90cm用(61-759-9-2)×4●▼ガルバ棚板セットW75cm用(61-759-6-1)×6●▼スチール棚板セットW90cm用(61-759-7-2)×28 アズワン品番67-2189-17
1セット
535,000 税込588,500
7日以内出荷

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(ファン×3)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 容量16TB 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)121(Max)、68(Typ) 電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×407×44(突起部除く) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0 本体質量(kg)8.2 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 エネルギー消費効率(W/GB)0.00243 USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1 接続台数50台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroup アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールはオイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(ファン×3)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 容量16TB 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)121(Max)、68(Typ) 電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×407×44(突起部除く) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0 本体質量(kg)8.2 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 エネルギー消費効率(W/GB)0.00243 USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1 接続台数50台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)0.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)