「as-30d」の検索結果

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書 質量(kg)4.2
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マウント
規格6212-018B 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.81MB) 図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
1個
259 税込285
7日以内出荷

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-~) SMC CADデータあり
1個
399 税込439
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS2~) SMC CADデータあり
1個
399 税込439
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = T9A長さ = 32.51mm奥行き = 27.43mm高さ = 20.4mm寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

1個
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
529,800 税込582,780
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


取付け方法パネル埋込取付 定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 入力標準マルチ入力(100ms仕様)
1個
799,800 税込879,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS25) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS32TF) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS25 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS32TN SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS20 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS12 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)