カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as4」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社(3件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色潤工社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(84件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
969税込1,066
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)丸万(9件のレビュー)
559税込615
1パック(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)丸万(5件のレビュー)
559税込615
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋
ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセットSUNDRY(角利産業)(45件のレビュー)
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(20件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482富士電機(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から51日以内出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2適合電動機(kW)3.7相対湿度(%RH)85以下
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
ボールジョイントブーツアタッチメント KTCボールジョイントブーツアタッチメントKTC(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
54税込59
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ロックナットチゼル KTCロックナットチゼルKTC(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
油砥石さくら 大和製砥所油砥石さくら大和製砥所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から6日以内出荷
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
細筆 いろは楓 あかしや細筆 いろは楓あかしや(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
初めて毛筆書写をされる小学生が半紙に名前を書くのに工夫された筆です。腰に弾力があるよう作られています。
寸法(Φ×mm)7.5×196材質(毛)馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
クリーンキャップAS469C(男女兼用) アズワンクリーンキャップAS469C(男女兼用)アズワン(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後ろゴム絞りホワイト質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
179税込197
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子台オプション レール DASシリーズ 東洋技研端子台オプション レール DASシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
ヨンエーキューレイ サンハヤトヨンエーキューレイサンハヤト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(420mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
ヨンエーブロー サンハヤトヨンエーブローサンハヤト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(350mL)
当日出荷
用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
ボールジョイントブーツインサーター KTCボールジョイントブーツインサーターKTC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
戸車 平型 K9(駒谷)戸車 平型K9(駒谷)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応