カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • オフィス家具(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「as65」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    幅s(mm)1寸法s(mm)1
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    269税込296
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1箱(400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • ブラインドリベット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ブラインドリベット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1箱(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    68税込75特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)

    友渕製作所
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)

    友渕製作所
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 半袖Tシャツ AS-657 コーコス信岡

    半袖Tシャツ AS-657

    コーコス信岡
    2,190税込2,409
    1着
    翌々日出荷
    吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ブランド入り汗取りテープ ラグラン袖 ポケットあり
    種別半袖Tシャツ混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
  • KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ 大阪魂

    KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
  • 長袖ローネック AS-658 コーコス信岡

    長袖ローネック AS-658

    コーコス信岡
    2,190税込2,409
    1着
    翌々日出荷
    吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ラグラン袖 ポケットあり
    種別長袖ローネック混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
  • 六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • KRS.B.R(ラージ 大阪魂

    KRS.B.R(ラージ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 花結び紐 日本紐釦貿易

    花結び紐

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    材質ポリエステル100%
  • ブラインドリベット(アルミスチール) TIW

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    TIW
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
    材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
  • ENJOY マーメイドラインスカート カーシーカシマ

    ENJOY マーメイドラインスカート

    カーシーカシマ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/左脇開き+すべり止めテープつき
    混率(%)ポリエステル50/ウール50機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ生地ネオソフトギャバ性別女性
  • ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ

    ENJOY セミタイトスカート

    カーシーカシマ
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。
    混率(%)ポリエステル50/ウール50生地ネオソフトギャバ性別女性
  • ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ

    ENJOY Aラインスカート

    カーシーカシマ
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。
    混率(%)ポリエステル50/ウール50機能シワが回復しやすい/オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/3段カン+左脇開き+すべり止めテープつき生地ネオソフトギャバ性別女性
  • ENJOY フレアスカート カーシーカシマ

    ENJOY フレアスカート

    カーシーカシマ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/左脇開き+すべり止めテープつき
    混率(%)ポリエステル50/ウール50機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ生地ネオソフトギャバ性別女性
  • NF 棚部材 背板 (背目板付) 日本ファイリング

    NF 棚部材 背板 (背目板付)

    日本ファイリング
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
    用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • フリーアングルソケット 千代田通商

    フリーアングルソケット

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱)

    友渕製作所
    29,980税込32,978
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    表面処理頭部ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • mazume PUシートカバーmazumeロゴ オレンジブルー

    mazume PUシートカバーmazumeロゴ

    オレンジブルー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    【雨の日や、ウェーディング時の場所移動の際に!】シンプルなデザイン、セット方法は簡単!ウェーダーを履いたまま車に乗ってポイント間を移動する際や、レインスーツを着て運転をしなければいけないとき、シートが濡れるのを防いでくれるカバーです。セット方法は簡単で、シートを収納バッグから取り出し、シートとバッグの間にヘッドレストを入れ、シートの後ろで2カ所に付いているベルトをバックルで留めればOK!収納バッグはシートカバーとして使用の際、後部座席のポケットになります。助手席に人を乗せることも考え、車の中に2個入れておくのがオススメ!収納後のサイズはとってもコンパクト!縦13.5cmx横28.5cmx厚み3.5cm。広げた時のサイズは幅66cm、縦(一番長い部分)125cm、取付用のベルト長さ:30cm(ゴムなので伸ばすと+6cm)
    ブラック寸法(cm)【展開時】66×125(一番長い部分) / 【取付用ベルト】30cm(ゴムなので伸ばすと+6)収納時寸法(cm)13.5×28.5×3.5
  • 保管庫深型用棚板 棚受け付き コクヨ

    保管庫深型用棚板 棚受け付き

    コクヨ
    6,298税込6,928
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    保管庫深型用追加棚板です。
    高さ(mm)20ナチュラルグレー材質(本体)スチール材質(塗装)焼付塗装商品タイプ棚板
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨質量(g)69
  • スレンダービット AS14+1X65H ベッセル

    スレンダービット AS14+1X65H

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。
    全長(mm)65トラスコ品番371-1790質量(g)12種類トーション先端サイズ10硬さH先端形状プラス(+)呼称AS本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 精密バネ軸継手 TAS-Cシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TAS-Cシリーズ

    酒井製作所
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
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
"as65" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷