カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 制御機器(174)
- 測定用品(170)
- トラック用品・パーツ(170)
- バイク純正部品(160)
- パソコン/周辺機器(133)
- メカニカル部品(94)
- 科学研究・開発用品(64)
- 自動車純正部品(50)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 電気材料(16)
- 作業工具(16)
- 切削工具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- オフィス家具(13)
- 学童・教育用品(12)
- 防犯用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- カー用品(10)
- 家電(10)
- バイク部品(9)
- 機構部品(9)
- 安全用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 医療(6)
- 空圧工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 介護用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 測定関連サービス(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- SMC(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(107)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- ホンダ(56)
- アズワン(55)
- 三木プーリ(41)
- MAZDA(マツダ)(37)
- アライドテレシス(37)
- AMPHENOL(36)
- MICROCHIP(35)
- audio-technica(22)
- エスコ(21)
- 右下精器製造(21)
- 第一計器(17)
- StarTech.com(17)
- RS PRO(16)
- ガステック(14)
- 佐藤計量器製作所(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「at-8」の検索結果

アンプルケース W111×D74×H58mm AT-8シリーズ
サカセ¥249税込¥2741個3日以内出荷から63日以内出荷クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。材質PPトレー内寸(mm)幅111×奥行74×高さ58
ドリルビット 8.0mm 222AT8
FACOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)35
アスコンAT-08用9H液晶保護ガラス
ブルー¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷硬度9Hの液晶保護ガラス。万が一、液晶保護ガラスが割れてしまった場合でも破片が飛び散らない設計になっているので安心です。滑らかな操作性と画面の美しさを損なわない高い透過性を兼ね備えています。汚れや指紋がつきにくい加工が施されています。対応機種アスコン AT-08特性ガラス、飛散防止、高感度、高透過、指紋防止、ラウンドエッジ
アスコンAT-08対応保護ケース/ハンドベルト、ストラップ付属
ブルー¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。また、キーボードを接続したまま閉じて持ち運ぶことができます。材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC色ブラックタイプ手帳型対応機種アスコン AT-08特性スタンド機能、フック掛け付、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ
アナログスターデルタタイマAT8SDN
AUTONICS(オートニクス)¥6,398税込¥7,0381個22日以内出荷DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
ホースニップル
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
AT-GS910/8
アライドテレシス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
エアチーズ
SK11¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアエルボ
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a
audio-technica¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。ねじ径5/8インチ:15.8mm
アタッチメントパネルシステム ATシリーズ
タカチ電機工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(手巻用)
司化成(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイマー 8ピンタイプ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷付属品ブラケット質量(g)86.71動作方式時間設定制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造8ピンプラグ動作時間POWER ON START出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
ハイビジョン無線カメラ&モニター
キャロットシステムズ(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台欠品中92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCamセット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
AT-GS920/8
アライドテレシス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。質量(g)780ポート数8適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
エアチーズ
SK11¥429~税込¥472~1個翌々日出荷エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
AT-FS710/8
アライドテレシス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。質量(g)710ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-15通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
...