カテゴリ

  • 制御機器(98)
  • 測定用品(95)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • メカニカル部品(43)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • バイク純正部品(27)
  • 空圧工具(20)
  • 切削工具(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 住設機器(12)
  • 防犯用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 防災用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at60」の検索結果

664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWGAMPHENOL
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622 AMPHENOLAmphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622AMPHENOL
96,980税込106,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141AMPHENOL
459税込505
1リール(5個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWGAMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141AMPHENOL
439税込483
1リール(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル14 → 12 AWG端子長さ(mm)12コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号60
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(98件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニップル SK11ニップルSK11(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
吸盤スマホホルダー カシムラ吸盤スマホホルダーカシムラ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
219税込241
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム取扱説明書(1.61MB)
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
ATトング ケニスATトングケニス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱ゴム付きのトングです。
材質ステンレスSUS304
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から51日以内出荷
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
ローラーサンダー エアテックジャパンローラーサンダーエアテックジャパン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
あてびしハンマー オーエッチ工業あてびしハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに材質(柄部)ポリプロピレン主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに関連資料(1.55MB)
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
アルミ天井点検口 TRUSCOアルミ天井点検口TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチールシルバー
CD・DVD専用ディスククリニカ audio-technicaCD・DVD専用ディスククリニカaudio-technica
1,798税込1,978
1個
当日出荷
こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。
セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
あてびしハンマー ATシリーズ オーエッチ工業あてびしハンマー ATシリーズオーエッチ工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(ヘッド)S53C焼入硬度HRC35~40°
ピグ(R)チャットマット イエロー ピグピグ(R)チャットマット イエローピグ
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)5文字内容SAFETY(安全第一)寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)吸収量約51.2L/袋RoHS指令(10物質対応)対応
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
ボトルトップディスペンサー MICROLITボトルトップディスペンサーMICROLIT
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂タマローリー遮光タイプコダマ樹脂(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
スタイラスクリーナー audio-technicaスタイラスクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
908税込999特価
1個
当日出荷
針先のホコリや汚れをクリーニング。 レコードに優しい速乾性タイプ。 便利なブラシ付きキャップ。
主成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCOACアダプタ 6種プラ付き 6.0VMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
259,800税込285,780
1個
当日出荷
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG
559税込615
1個
当日出荷
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
床下点検口AT フクビ化学床下点検口ATフクビ化学
88,980税込97,878
1箱(5個)
3日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×38
...