カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 塗料(6)
  • バイク部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at60」の検索結果

356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622 AMPHENOLAmphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622AMPHENOL
96,980税込106,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141AMPHENOL
459税込505
1リール(5個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141AMPHENOL
439税込483
1リール(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル14 → 12 AWG端子長さ(mm)12コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニップル SK11ニップルSK11(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
吸盤スマホホルダー カシムラ吸盤スマホホルダーカシムラ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
219税込241
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム取扱説明書(1.61MB)
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
ATトング ケニスATトングケニス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱ゴム付きのトングです。
材質ステンレスSUS304
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から51日以内出荷
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
ローラーサンダー エアテックジャパンローラーサンダーエアテックジャパン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
あてびしハンマー オーエッチ工業あてびしハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに材質(柄部)ポリプロピレン主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに関連資料(1.55MB)
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
アルミ天井点検口 TRUSCOアルミ天井点検口TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチールシルバー
CD・DVD専用ディスククリニカ audio-technicaCD・DVD専用ディスククリニカaudio-technica
1,798税込1,978
1個
当日出荷
こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。
セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
ピグ(R)チャットマット イエロー ピグピグ(R)チャットマット イエローピグ
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)5文字内容SAFETY(安全第一)寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)吸収量約51.2L/袋RoHS指令(10物質対応)対応
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCOACアダプタ 6種プラ付き 6.0VMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
259,800税込285,780
1個
当日出荷
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG
559税込615
1個
当日出荷
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
床下点検口AT フクビ化学床下点検口ATフクビ化学
88,980税込97,878
1箱(5個)
3日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×38
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
リアルブラッシュ 呉竹リアルブラッシュ呉竹(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
1,398税込1,538
1セット(5個)
3日以内出荷
突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)194仕様音量切替:5段階
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー ピグpig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレーピグ
25,980税込28,578
1袋
当日出荷から4日以内出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用仕様ミシン目入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)22.5吸収量(油)51.2L/巻
スタライスクリーナー audio-technicaスタライスクリーナーaudio-technica
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12取扱説明書(1.08MB)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
ピンジャックプロテクター AT6063R audio-technicaピンジャックプロテクター AT6063Raudio-technica(1件のレビュー)
419税込461
1個
6日以内出荷
AV機器の空いているピンジャック端子をホコリからブロック! 接触不良の原因となる酸化を防止。 端子の種類が識別しやすいスモークホワイト。 密閉性とかん合性に優れた軟質素材。