カテゴリ

  • 厨房用品(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf d」の検索結果

138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATフルード ATFα ALPHAS

    ATフルード ATFα

    ALPHAS(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
    用途ATフルード適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(4L)
    欠品中
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • (21633)ホース; ATF ニッサン

    (21633)ホース; ATF

    ニッサン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 作業足場 イワブチ

    作業足場

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(181件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
  • ATFアディティブ LIQUI MOLY

    ATFアディティブ

    LIQUI MOLY
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(250mL)
    当日出荷
    オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
    用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • (25940)パイプCOMP.D,ATF ホンダ

    (25940)パイプCOMP.D,ATF

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 細工カッター ATFシリーズ A.T.FIELD

    細工カッター ATFシリーズ

    A.T.FIELD
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
  • カッターマット A3 ATFシリーズ A.T.FIELD

    カッターマット A3 ATFシリーズ

    A.T.FIELD
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションしたデザインカッターマット。、表面は10mm間隔のグリッドと5mm間隔のめもり、規定用紙サイズ(B5・A4・B4・A3・ハガキサイズ)の目安付き。注意事項などの表記をワークブランド「A.T.FIELD」らしくアレンジしつつも実用的なデザイン。、A3サイズ(420×297mm)よりもひと回り大きなサイズで、ゆとりのある作業スペースを確保。、ソフトな刃当たりで快適なカッティングを実現。切り口が目立たず、カッターの刃の切れ味も長持ちする。、硬質素材を軟質素材ではさんだ三層構造なので両面とも使える。ソフトな使い心地と強度を両立。
    仕様●サイズ(W×H×D)450×320×2mm●重量(本体):416g●方眼(表面):10mm方眼、5mm単位目盛、A版(A4・A3)・B版(B5・B4)・ハガキサイズの目安付き。●材質:ポリ塩化ビニール●注意事項●▼1.刃物を使用する際は、刃物の注意書きをよくお読みください。●▼2.アクリルカッターは使用しないでください。マットを傷つけるおそれがあります。●▼3.接着剤・塗料・溶剤などが付着すると、マットの印刷が溶けることがあります。●▼4.マットに印刷されている各種ラインは加工の目安として使用してください。寸法精度が必要なときは、専用の用具を用いてください。●▼5.長時間ななめに立てかけたり高温な場所に置くと、変形することがあります。●▼6.素材特有のにおいがあります。7.本体の印刷や塗装は使用状況・使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。8.改造したり、用途以外に使用しないでください。アズワン品番67-5850-25繰り返し・詰め替え対応
  • ATF マチックフルードS ハイブリット車専用 ニッサン

    ATF マチックフルードS ハイブリット車専用

    ニッサン
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(20L)
    欠品中
    FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
    種類ATF
  • ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油) ニッサン

    ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)

    ニッサン
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(20L)
    欠品中
    種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合製油危険物の性状非水溶性
  • 足場ボルト Panasonic(パナソニック)

    足場ボルト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷
    仕上亜鉛めっき
  • 情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 2WAY ATFタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1面
    6日以内出荷
    種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 500 20L

    Petronas
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成性能GM DEXRON(R)-I, 、JASO M315-2013 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317 、Toyota ATF D-II, D-III, T-I 、Nissan Matic C, D, J, K 、Honda Z1 (CTを除く) 、Mazda D-II, M-III, M-, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III, J2 、Subaru ATF, ATF HP, 5AT 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • (SX001)HOSE; ATF 日野自動車

    (SX001)HOSE; ATF

    日野自動車
    ¥19,391~税込¥21,330~
    1個
    10日以内出荷
  • (SX001)HOSE、ATF 日野自動車

    (SX001)HOSE、ATF

    日野自動車
    ¥32,504税込¥35,754
    1個
    10日以内出荷
  • 昇柱用具 ナカオ

    昇柱用具

    ナカオ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷
    軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
    仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
  • STAT-FDM 紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋 テクノスタット

    STAT-FDM 紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋

    テクノスタット
    ¥75,980税込¥83,578
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
    色ナチュラル(透明)サイズ960mm×1690mm基材ポリエチレンフィルムアズワン品番61-3778-15
  • ダストストレイジ ナカバヤシ

    ダストストレイジ

    ナカバヤシ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
    ダストボックスを隠しながら使用できるカウンタータイプ。・ゴミが捨てやすく扉を開けずに使用可能。大型投入口でもゴミ箱が見えにくい配慮設計。・24.2リットルサイズのダストボックス付き。ゴミ袋は45L推奨。・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)
    用途横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ。広々とした空間を演出できる脚付きスタイル有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1列あたり)247×395×780グリーン購入法適合
  • パワーステアリングフルード FALCON

    パワーステアリングフルード

    FALCON(38件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本(500mL)
    当日出荷
    パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル石油系炭化水素油危険物の性状非水溶性
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ATF Ⅱ(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
    用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーステアリングフルード ニッサン

    パワーステアリングフルード

    ニッサン(11件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本(4L)
    当日出荷
    低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
    色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • (S519D)DECK、PLATFORM 日野自動車

    (S519D)DECK、PLATFORM

    日野自動車
    ¥31,944税込¥35,138
    1個
    10日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234 VISION

    スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234

    VISION
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。メトロンTFEは、メトロンのスポンサーチームや世界中のレースに参加するアスリートたちからの直接のフィードバックに基づいて開発。バー・エクステンションの究極のソリューションであり、最速のエクステンションです。6061/T6フルCNC。TFE PROエクステンション対応。53グラム(アダプター/ペア)
    タイプアクセサリーシリーズMETRONメーカーVISION分野トライアスロン、 タイムトライアル
  • ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC

    ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

    KTC(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
  • 自在バンドABT アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    自在バンドABT

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ブラウン オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    45日以内出荷
    色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ブラウン オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H アイボリー オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H アイボリー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H チャコールグレー オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H チャコールグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    45日以内出荷
    色チャコールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H アイボリー オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H アイボリー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    45日以内出荷
    色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合