曜日別特売

ダストストレイジ

ダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシダストストレイジ - ナカバヤシ

ダストボックスを隠しながら使用できるカウンタータイプ
・ゴミが捨てやすく扉を開けずに使用可能。大型投入口でもゴミ箱が見えにくい配慮設計。
・24.2リットルサイズのダストボックス付き。ゴミ袋は45L推奨。
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1列あたり)247×395×780
グリーン購入法
適合
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
段数
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ATF-DB2MBK 8233702182337021ATF-DB2MBKダストボックス2個マットブラック2列20.9554×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
ATF-DB1MW 8233709182337091ATF-DB1MWダストボックス1個マットホワイト1列11.5277×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
ATF-DB1MBK 8233710082337100ATF-DB1MBKダストボックス1個マットブラック1列11.5277×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
ATF-DB2MW 8233711882337118ATF-DB2MWダストボックス2個マットホワイト2列20.9554×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする